VV5QZ35-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数4,A ねじの種類(-) Rc 仕様Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(-) なし 注文コード69141967 品番VV5QZ35-04C6C-D0R
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は連数・ねじの種類・仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(-) なし ねじの種類(-) Rc 連数4,A キット名C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする