SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ35-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
9,A
ねじの種類
(-) Rc
仕様
Bポート管接続口径:(02) 1/4、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(-) なし
注文コード
69142037
品番
VV5QZ35-0902C-R
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・ねじの種類・仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Bポート管接続口径:(02) 1/4、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(-) なし
ねじの種類
(-) Rc
連数
9,A
キット名
C