VV5QZ35-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数20,A ねじの種類(-) Rc 仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし 注文コード69142125 品番VV5QZ35-2002C-D
参考基準価格(税別)¥29,760 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は連数・ねじの種類・仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし ねじの種類(-) Rc 連数20,A キット名C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする