VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1,2(B) ねじの種類(-) Rc,1(P), 3(R2)、(-) Rc 仕様4(A)ポート配管接続:(02L) 1/4 (L側)、5(R1)ポート配管接続:(02D) 1/4 (D側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:- 注文コード69142186 品番VV711-02L-02DSB
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は連数・ねじの種類・仕様97種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc,1(P), 3(R2)、(-) Rc シール方式(-) メタルシール 連数1,2(B) コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気 仕様4(A)ポート配管接続:(02L) 1/4 (L側)、5(R1)ポート配管接続:(02D) 1/4 (D側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:- オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする