ねじの種類(T) NPTF,1(P), 3(R2)、(T) NPTFシール方式(-) メタルシール連数1,2(B)コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気仕様4(A)ポート配管接続:(02R) 1/4 (R側)、5(R1)ポート配管接続:(02B) 1/4 (両側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-オプション(-) なし