内容量1個
連数10,2(B)
ねじの種類-,1(P), 3(R2)、-
仕様4(A)ポート配管接続:(C6R) ワンタッチ管継手Φ6(R側)、5(R1)ポート配管接続:(C12D) ワンタッチ管継手Φ12(D側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:(FG-S) 2位置シングル、6連目:(FG-S) 2位置シングル、7連目:(FG-S) 2位置シン
注文コード69142299
品番VV7110-C6R-C12D-Q