VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数10,2(B) ねじの種類-,1(P), 3(R2)、- 仕様4(A)ポート配管接続:(C8L) ワンタッチ管継手Φ8(L側)、5(R1)ポート配管接続:(C12U) ワンタッチ管継手Φ12(U側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:(FG-S) 2位置シングル、6連目:(FG-S) 2位置シングル、7連目:(FG-S) 2位置シングル 注文コード69142308 品番VV7110-C8L-C12USB
参考基準価格(税別)¥57,150 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は連数・ねじの種類・仕様97種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類-,1(P), 3(R2)、- シール方式(-) メタルシール 連数10,2(B) コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気 仕様4(A)ポート配管接続:(C8L) ワンタッチ管継手Φ8(L側)、5(R1)ポート配管接続:(C12U) ワンタッチ管継手Φ12(U側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:(FG-S) 2位置シングル、6連目:(FG-S) 2位置シングル、7連目:(FG-S) 2位置シングル オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする