曜日別特売
VV711-C6R-C12BSB-Q VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC 69142344

VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1,2(B)ねじの種類-,1(P), 3(R2)、-仕様4(A)ポート配管接続:(C6R) ワンタッチ管継手Φ6(R側)、5(R1)ポート配管接続:(C12B) ワンタッチ管継手Φ12(両側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-注文コード69142344品番VV711-C6R-C12BSB-Q
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類-,1(P), 3(R2)、-シール方式(-) メタルシール連数1,2(B)コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気仕様4(A)ポート配管接続:(C6R) ワンタッチ管継手Φ6(R側)、5(R1)ポート配管接続:(C12B) ワンタッチ管継手Φ12(両側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする