曜日別特売
VV712-03LF-03DF VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC 69142448

VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2,2(B)ねじの種類(F) G,1(P), 3(R2)、(F) G仕様4(A)ポート配管接続:(03L) 3/8 (L側)、5(R1)ポート配管接続:(03D) 3/8 (D側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-注文コード69142448品番VV712-03LF-03DF
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(F) G,1(P), 3(R2)、(F) Gシール方式(-) メタルシール連数2,2(B)コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気仕様4(A)ポート配管接続:(03L) 3/8 (L側)、5(R1)ポート配管接続:(03D) 3/8 (D側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする