内容量1個連数4,2(B)ねじの種類(T) NPTF,1(P), 3(R2)、(T) NPTF仕様4(A)ポート配管接続:(02R) 1/4 (R側)、5(R1)ポート配管接続:(03B) 3/8 (両側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-注文コード69142615品番VV714-02RT-03BT-Q