曜日別特売
VV7210-04LT-06BT VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC 69143139

VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数10,2(B)ねじの種類(T) NPTF仕様4(A)ポート配管接続:(04L) 1/2 (L側)、エア開放弁付:(-) なし,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(06B) 3/4 (両側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:(FG-S) 2位置シングル、6連目:(FG-S) 2位置シングル、7連目:(FG注文コード69143139品番VV7210-04LT-06BT
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
シール方式(-) メタルシールねじの種類(T) NPTF連数10,2(B)コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気仕様4(A)ポート配管接続:(04L) 1/2 (L側)、エア開放弁付:(-) なし,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(06B) 3/4 (両側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:(FG-S) 2位置シングル、6連目:(FG-S) 2位置シングル、7連目:(FGオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする