内容量1個連数10,2(B)ねじの種類(-) Rc仕様4(A)ポート配管接続:(04R) 1/2 (R側)、エア開放弁付:(E) エア開放弁,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(06D) 3/4 (D側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(1) AC100V, 50/60 Hz、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:(FG-S) 2位置シングル、6連目:(FG-S注文コード69143148品番VV7210-04R-E06D1