曜日別特売
VV721-04L-E04D3 VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC 69143193

VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1,2(B)ねじの種類(-) Rc仕様4(A)ポート配管接続:(04L) 1/2 (L側)、エア開放弁付:(E) エア開放弁,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(04D) 1/2 (D側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(3) DC24V、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-注文コード69143193品番VV721-04L-E04D3
参考基準価格(税別)¥33,390販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シール方式(-) メタルシールねじの種類(-) Rc連数1,2(B)コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気仕様4(A)ポート配管接続:(04L) 1/2 (L側)、エア開放弁付:(E) エア開放弁,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(04D) 1/2 (D側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(3) DC24V、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする