VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2,2(B) ねじの種類(-) Rc 仕様4(A)ポート配管接続:(04R) 1/2 (R側)、エア開放弁付:(E) エア開放弁,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(04U) 1/2 (U側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(2) AC200V, 50/60 Hz、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:- 注文コード69143279 品番VV722-04R-E04U2
参考基準価格(税別)¥37,950 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は連数・ねじの種類・仕様70種類から選べます 他の種類を見る
シール方式(-) メタルシール ねじの種類(-) Rc 連数2,2(B) コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気 仕様4(A)ポート配管接続:(04R) 1/2 (R側)、エア開放弁付:(E) エア開放弁,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(04U) 1/2 (U側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(2) AC200V, 50/60 Hz、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:- オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする