SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
管接続口径
(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4
注文コード
69144313
品番
VVEX2-2-4-02N
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4
ねじの種類
(N) NPT
連数
4
パイロット方式
(2) 共通外部パイロット