P84F-3GT-PFN エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ NORGREN 69150316

エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150316品番P84F-3GT-PFN
参考基準価格(税別)¥71,900販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

IMI Norgren P84F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start/Dump●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9281アズワン品番65-7891-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする