エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150325 品番SXP9575-170-00
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています

仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●コード番号:220-4172 アズワン品番65-7966-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする