エアソレノイドバルブ V60シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150456 品番V60A811A-A3000
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー

仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4187 アズワン品番65-7965-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする