エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151174 品番R84G-6GK-RME
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/4 インチサイズポートと電子圧力監視用 LCD ディスプレイが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/4 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 3/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9314 アズワン品番65-7893-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする