エアレギュレータ R24シリーズ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151348 品番R24-401-RNXG
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:17バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●コード番号:220-3966 アズワン品番65-7963-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする