エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151497 品番ERP 116813
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,382
販売価格(税別)
2,165

PREVOST ホーステールアダプタは、硬化スチール製の耐腐食性処理を施した製品です。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性

仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●ニップルホース接続:13mm●材質:スチール●コード番号:218-0887 アズワン品番65-7905-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする