エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0882 注文コード69151506 品番ERP 116152
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

PREVOST オスねじアダプタは、硬化スチール製の耐腐食性処理を施した製品です。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性

仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0882 アズワン品番65-7905-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする