エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:214-8135 注文コード69151908 品番6959 08 10
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,524
販売価格(税別)
21,385
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン

仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:214-8135 アズワン品番65-7896-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする