※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:30mm●定格トルク:4Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.21mm●ずれ - 軸:+1.0 → -0.5mm●コード番号:203-2410
注文コード69153308
品番ROTEXGS14-80SHEL
参考基準価格(税別)¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし