※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:14mm●定格トルク:0.7Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.15mm●ずれ - 軸:+0.6 → -0.3mm●コード番号:203-2390 注文コード69153317 品番ROTEXGS7-80SHEL
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし

仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:14mm●定格トルク:0.7Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.15mm●ずれ - 軸:+0.6 → -0.3mm●コード番号:203-2390 アズワン品番65-8011-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする