VFFG-T-F6-14 クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-14シリーズ Festo 69153868

クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-14シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69153868品番VFFG-T-F6-14
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 14 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用

仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-14●コード番号:203-1570アズワン品番65-7978-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする