コネクタアクセサリ FT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69167615 品番CP30201
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます

仕様●種類:フィードスルーコネクタ●シリーズ:FT●コード番号:196-0761 アズワン品番65-7718-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする