曜日別特売
V70401-A5B シングルステーションサブベース V40シリーズ NORGREN 69174999

シングルステーションサブベース V40シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69174999品番V70401-A5B
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

IMI Norgren V44 / V45 Nini ISO バルブ用シングルステーションアクセサリです。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃

仕様●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:亜鉛めっき鋼●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9342アズワン品番65-7887-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする