VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズ Festo 69211776

ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69211776品番VSNC-F-P53C-MD-G14-F8
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536アズワン品番65-7995-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする