ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211864 品番VSVA-B-M52-A-A1-P1
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1 幅 26 mm バルブ機能:5/2 モノステーブルです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-A-A1-P1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7433 アズワン品番65-7996-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする