商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69212038品番VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用