曜日別特売
VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3 ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 69212196

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69212196品番VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 220 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1463アズワン品番65-8022-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする