曜日別特売
VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8-1C1 ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo 69212379

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1548注文コード69212379品番VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8-1C1
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1548アズワン品番65-8032-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする