バルクヘッドハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69231044 品番9155130901
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Harting Han F+B シリーズの利点:
食品・飲料業界のダウンタイムを削減します
コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較
データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング
機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします
機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します
用途:
食品・飲料業界向けの機械
ボトリング工場
包装機械
食品加工ゾーンに最適:
スプラッシュゾーン内のインターフェイス
洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります

仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B HBM●IP保護等級:IP67●接続方向:アングル●シリーズ番号:09155130901●コード番号:201-8872 アズワン品番65-7751-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする