9100022706 ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022705 ハーティング 69240214

ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022705

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69240214品番9100022706
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー

仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1466アズワン品番65-7775-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする