ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7047 注文コード69240388 品番19432100341
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7047 アズワン品番65-7482-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする