ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●範囲:Han-Eco B フード / ハウジング●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7019
注文コード
69240424
品番
19433060250
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●範囲:Han-Eco B フード / ハウジング●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7019
アズワン品番
65-7483-56