画像準備中

マニホールド VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69245918 品番VABM-L1-10HW-G18-16
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5,M7●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0243 アズワン品番65-7993-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする