画像準備中

マニホールド VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69245954 品番VABM-L1-10S-G18-7
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9 → 10 bar で、製品重量は 141 g です2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0317 アズワン品番65-8008-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする