マニホールドストリップ VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69245997 品番VABM-L1-18W-G38-7
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo VABM シリーズ 7 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:7●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1464 アズワン品番65-8010-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする