画像準備中

マニホールドベース NAWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69246067 品番NAW-1/8-02-VDMA-VL
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Festo Naw シリーズのマニホールドサブベースは、標準的な ISO15407-1 に基づく側部でのみ接続でき、幅サイズは 18 mm で、接続プレートに使用されているアルミ製ダイキャスト素材製品重量: 130 g

仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0215 アズワン品番65-8019-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする