メカニカルバルブ プッシュプル G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69246356 品番3035103
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

IMI Norgren elion 電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。M 規格を備えています。この製品は 320 mm のオーダーストークを備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ

仕様●制御機構:プッシュプル●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:303●コード番号:220-3208 アズワン品番65-7966-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする