Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
ユニオンエルボ LIQUIfitシリーズ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69247659
品番
6302 16 00
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
Legris の同じ肘に生物基づかせていたポリマーから成っているボディがある。ステンレススチール製グリップリングが付いています。動作温度: -10 → 130 ℃
仕様
●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:M16●コード番号:215-0293
アズワン品番
65-7897-61