PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
安全クイックコネクト継手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69269246
品番
MF 104S4ES
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,678
販売価格(税別)
¥
36,071
バスケットに入れる
PREVOST メスねじ壁面ブラケットは、複合材製です。作動圧力は 2 〜 12 bar です。15 → +70 ℃ の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様
●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0964
アズワン品番
65-7908-43