安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269280 品番MF 104S4IS
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,678
販売価格(税別)
36,071

Prevost PREVOST 裸角複数壁面取り付け型ブラケットは、アルミ製です。動作圧力は 29 → 174 psi です。60 → +200 ° F の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし

仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0965 アズワン品番65-7956-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする