BULGIN
BULGINの 接続・省配線(制御機器)
BULGINの コネクタ・コネクタ付ケーブル
BULGINの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 16極 M16 パネルマウント 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
69272850
品番
PXMBNI16RPF04ASCM16
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M 16●コード番号:204-8035
アズワン品番
65-7573-61