※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VZM500 - 5ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(F01) G 1/8
オプション
(F) フート形ブラケット付
ボディオプション
(0) 標準
注文コード
69273034
品番
VZM550-F01-06S-F
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・ボディオプション
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクチュエータ:(06) ローラプランジャ
オプション
(F) フート形ブラケット付
接続口径
(F01) G 1/8
ボディオプション
(0) 標準
アクチュエータ追記号
(S) ローラ材質、硬化鋼