※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VZM500 - 5ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(N01) NPT 1/8
オプション
(-) ブラケットなし
ボディオプション
(0) 標準
注文コード
69273059
品番
VZM550-N01-02
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・ボディオプション
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクチュエータ:(02) 一方向作動ローラレバー
オプション
(-) ブラケットなし
接続口径
(N01) NPT 1/8
ボディオプション
(0) 標準
アクチュエータ追記号
(-) 無