ウッドセードフレキシブルクリップライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69292667 品番CFX60X01DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。

ダークブラウン 色(本体)ダークブラウン 材質ウッド、スチール 幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25 寸法(mm)セード:約Φ105×150 質量(g)約600 定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)60まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70 アーム長さ(mm)約300 アズワン品番65-0525-12 アームフレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69292676
2019-09-02
用途:
壁にクリップで取り付けた
サービス業

ランプを入れていない状態でも、垂れ下がってしまい、位置を固定できない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする