逆止弁 C00GLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:6mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:12.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:218-0225 注文コード69292766 品番C00GL0600
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 作動圧 0 。2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm

仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:6mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:12.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:218-0225 アズワン品番65-7903-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする